Melbye - Batteri for KC armatur NIMH4820Q - 6685082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 2000 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229898
Elnummer
6685082
Leverandørens varenummer
6685082
Typebeskrivelse
6685082
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
2000 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
50 mm
Høyde inkl. poler:
30 mm
Bredde:
30 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
120 g