Melbye - Kompressor Kaeser M17 inkl. A M17 + A1 - 6923417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tankinnhold - 20 l
Maks trykk - 15 bar
Motoreffekt - 15,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Drift - Direkte
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701315164
Elnummer
6923417
Leverandørens varenummer
6923417
Typebeskrivelse
6923417
Tankinnhold:
20 l
Maks trykk:
15 bar
Motoreffekt:
15,5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Drift:
Direkte
Type motor:
Bensin
Tilkoblingsspenning:
0 V
Antall sylindre:
2
Antall utgående koblinger:
1
Turtall:
3300 1/min
Forskyvbar:
Ja
Med motorvern:
nei
Med automatisk Start/Stopp:
Ja
Slangetilkobling:
Hurtigkobling
Med tilbakeslagsventil:
nei
Med kondensutløp:
Ja
Lydeffektnivå:
82,5 dB(A)
Farge:
Andre
Bredde:
1206 cm
Høyde:
790 cm
Dybde:
800 cm
Vekt:
216000 kg
Transportabel bensindrevet skrukompressor som er utviklet for å gi ren og tørr luft under installasjon av kabel ved hjelp av blåseteknikk.
Den gir pulsfri komprimert luft med et trykk opp til 15 bar.
Typisk minste luftmengde som kreves ved installasjon i rør med en indre diameter på 12 mm er 1000 l/min.
Motor: 20 l Honda GX 630
Ved øvrig håndtering og vedlikehold er M17 meget brukervennlig. En lang skyvebøyle, hjul med luftfylte dekk, fire komfortable løftebøyler og et forsenket kranøye garanterer enkel transport på byggeplassen. Takket være stor åpningsvinkel til karosseridekslet er alle vedlikeholdspunkter lett tilgjengelige
Trykkluftetterkjøler A1
M17 kan brukes med en ekstern trykkluftetterkjøler (for nedkjølt og kondensatfri trykkluft).
Kompressoren leveres klargjort for:
12 V elektrisk tilkobling for strømforsyning til viften i etterkjøleren
Tilkobling for tilbakeføring av det utskilte kondensatet (fordampes ved hjelp av den varme eksosen)
Bærestativ med trykkluftetterkjøler
Bærestativet (vekt: 16 kg) har fastmonterte forbindelsesledninger for trykkluft, strømforsyning for kjøleviften og kondensattilbakeføring.
Trykkluftetterkjøleren må kun brukes sammen med kompressorer som er klargjort for dette.(M13, M15 og M17)