Melbye - Overgangsleder Al/Cu 16-50 R - 1263987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701349008
Elnummer
1263987
Leverandørens varenummer
1263987
Typebeskrivelse
1263987
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Lukket
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.
Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.
Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)
Lederen skal IKKE avmantles!
Max belastning er 80A.
NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.
IP2X


