Mennekes - 11031,Panelmontert Uttak Schuko, 230V, 16A, IP54 blå - 11031

KopierKopier
Mennekes - 11031,Panelmontert Uttak Schuko, 230V, 16A, IP54 blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - 50 x 50 mm

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Blå

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394184621

Elnummer

1504500

Leverandørens varenummer

11031

Typebeskrivelse

11031

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

50 x 50 mm

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Blå

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

5007

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

SCHUKO® panelmontert uttak.
Med selvlukkende beskyttelseslokk.

Skruklemmer for 1,5–2,5 mm², flens med 4 festehull.
230V, 16A, 2P+j, IP54