Merrytek - LED Driver 24V DC 75W DIM Faseavsnitt - ML75V-T1

KopierKopier
Merrytek - LED Driver 24V DC 75W DIM Faseavsnitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881212987

Elnummer

6651107

Leverandørens varenummer

ML75V-T1

Typebeskrivelse

Driver 75W/24V Faseavsnitt

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

0...0 mA

Utgangseffekt:

10...75 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

58 mm

Høyde:

40 mm

Diameter:

0 mm

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED stripes. Dimbar 10-100% med faseavsnittdimmer (for anbefalte dimmere, se vår hjemmeside). Max 75W. Doble tilkoblinger på primærside. Belastes med 10W-75W
For optimalt dimme resultat anbefaler vi bruk av led dimmer