MP Bolagen - Bærekonsoll 600 Sendz MP-161S - 1352961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 585 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333003931
Elnummer
1352961
Leverandørens varenummer
1352961
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
585 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...600 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0


