MP Bolagen - Designfot Grå MP-U033G - 1205052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333500584
Elnummer
1205052
Leverandørens varenummer
1205052
Typebeskrivelse
1205052
Høyde:
25 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Grå
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
7012
Dim. 420 x 420 mm, vekt 9,5 kg. Kompleteres med plate for 2-4 staver.


