MP Bolagen - Mutter M10 f/ 50-70 bane Els MP-929E - 1353848

KopierKopier
MP Bolagen - Mutter M10 f/ 50-70 bane Els MP-929E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394333116549

Elnummer

1353848

Leverandørens varenummer

1353848

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Gjengstangsmutter benyttes sammen med gjengestang til breddene 50-75 mm.
For breddene 100-600 med mer benyttes kontramutter direkte i skjøt/bærejern.

Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.
Materiale: Elsink