MP Bolagen - Mutter M10 med flens Els MP-044E - 1352028

KopierKopier
MP Bolagen - Mutter M10 med flens Els MP-044E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Mutter

  • Selvlåsende - Ja

  • Sportype - Utvendig firkant

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333122557

Elnummer

1352028

Leverandørens varenummer

1352028

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Modell / utførelse:

Mutter

Selvlåsende:

Ja

Sportype:

Utvendig firkant

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Med flens:

Ja

Sveisbar:

nei

Med nylonring:

nei

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Gjengestigning:

1,5 mm

Antall gjenger pr. tomme:

0

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Høyde:

10 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Sink

Halogenfri:

Ja

Mutter brukes ved montasje med gjengestang.

Elzink (E): 10 µm