MP Bolagen - Pendelkonsoll 400mm SS 6684-48 - 1354334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 400...400 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 55...125 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 2400 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333400426
Elnummer
1354334
Leverandørens varenummer
1354334
Typebeskrivelse
1354334
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
55...125 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
2400 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Bredde: 38 mm
Bygghøyde: 65 mm


