MP Bolagen - Takpendel MP-FDV Varmf 3m MP-988Z - 1352974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 41 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333032931
Elnummer
1352974
Leverandørens varenummer
1352974
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
3000 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
41 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
25000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
17840 kg