MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Hvit MP-900V - 1352460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333015095
Elnummer
1352460
Leverandørens varenummer
1352460
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System.
Hvitlakkert: RAL 9010
Hvitlakkert: RAL 9010


