Nexans - DEFROST PIPE 10 - 10182113

Nexans
KopierKopier
Nexans - DEFROST PIPE 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Takrenne

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210059007

Elnummer

1037300

Leverandørens varenummer

10182113

Typebeskrivelse

DEFROST PIPE 10

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Takrenne

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

13,6 mm

Farge:

Svart

DEFROST PIPE er en selvbegrensende varmekabel som er ideell for frostsikring av rør, tanker, takrenner og nedløp. Den kan lengdetilpasses på stedet innenfor de lengdebegrensninger som er angitt, og eksakte lengder kan tilpasses og monteres uten kompliserte beregninger. De selvbegrensende egenskapene til DEFROST PIPE gjør at den aldri vil overopphetes, selv om den overlapper seg selv. Avgitt effekt er selvbegrensende i forhold til rør- eller omgivelsestemperaturen. DEFROST PIPE 20 / Gutter er spesielt velegnet for takrenner og nedløp da den avgir høy effekt i smelte-fasen og lavere effekt når isen eller snøen har smeltet. DEFROST PIPE 20 / Gutter kan regnes som en universal-kabel for denne typen bruk. Konstruksjon: Leder: Forniklet kobber Kjerne: Halvledende polymer Isolasjon: PEX Jordtråd: Fortinnet kobber Ytre kappe: Polyolefin Skjerm: Al-laminat Tekniske data: Laveste installasjonstemperatur: - 30 °C Maks. temperatur, spenningssatt: 65 °C Maks. temperatur, ikke spenningssatt: 80 °C Minste bøyeradius: 15 mm Nominell driftsspenning: 230 VAC