Nexans - G12-9 ADSS FTTH GRGL - 10091209

Nexans
KopierKopier
Nexans - G12-9 ADSS FTTH GRGL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 2000 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210038088

Elnummer

1007103

Leverandørens varenummer

10091209

Typebeskrivelse

Fiber luftkabel ADSS FTTH

Antall fibre:

12

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

1,25 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

GRGLDV er en meget slank rund selvbærende luftkabel, beregnet for spennlengder inntil 70 m. Kabelen kan også installeres i kanaler og rør over kortere avstander. Kabelen har en metallfri, fettfylt kjerne med løse primærbelagte fiber. Kabelen leveres med 2, 4, 8 eller 12 fiber. De optiske fibrene er fargemerket for å gi enkel identifisering. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning