Nexans - LANmOF PP 24 Snap-in m/glides - 10526086

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmOF PP 24 Snap-in m/glides

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 24

  • Fibertype - Andre

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Svart

  • Med antall koblinger/adaptere - 24

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210120547

Elnummer

6952346

Leverandørens varenummer

10526086

Typebeskrivelse

6952346

Egnet for antall koblinger/adaptere:

24

Fibertype:

Andre

APC-utførelse:

nei

Farge:

Svart

Med antall koblinger/adaptere:

24

Med frontplate:

nei

Med kapsling:

Ja

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

Andre

Type innvendig tilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

1

Høyde:

43,7 mm

Bredde:

482,6 mm

Dybde:

180 mm

Sort fiber patchepanel for Snap-in adaptere for fast installasjon. Fleksibelt og skalerbart hvor man kan ha opp til 12 DSC eller 24 DLC. Glideskuffen kan låses i 3 forskjellige posisjoner. Panelet har store skjøtekassetter med løftefunksjon for enklere installasjon og vedlikehold.