Nexans - PFSK 6x0,5 440V 500m - 10183368

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 6x0,5 440V 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 6

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210059106

Elnummer

1060479

Leverandørens varenummer

10183368

Typebeskrivelse

D6x0,5 PFSK 440V 500m

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

6

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

250 V

Leder overflate:

Blank

Antall tråder per leder:

16

Tråddiameter:

0,2 mm

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

47,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...60 °C

Merkespenning U:

440 V

Lederform:

Rund

Vekt:

118 kg/km

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 4