Nexans - PFSP 1KV 3X2,5/2,5 Cu Trommel - 10049766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 600 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210026849
Elnummer
1016331
Leverandørens varenummer
10049766
Typebeskrivelse
1016331
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
600 V
Lederdiameter:
1,8 mm
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Farge
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grå
Ytterdiameter omtrentlig:
11,4 mm
Merkespenning U:
1000 V


