Utgått

Nexans - TX (I) 150/250V 7P0.75 - 10167501

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 14

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427650093416

Elnummer

1042110

Leverandørens varenummer

10167501

Typebeskrivelse

1042110

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

14

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,2 mm

Antall snodde elementer:

7

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

14 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

Uten

TX® (I) 150/250 (300) V er en halogenfri instrumentkabel med individuell skjerming av aluminium/polyester tape. Lederne under hver enkelt skjerm er snodd/tvunnet.
Kablene er godt beskyttet mot elektromagnetisk støy.
TX® (I) f.eks. egnet til deteksjons- og varslingssystemer, og er i henhold til SOLAS krav. (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).
Typesertifisert av : Det Norske Veritas, Lloyd's Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Bureau VERITAS