Nexans - TXLP/2R 1610W 10W/m 161,3m - 10022282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
161,3 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 161,3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068931
Elnummer
1036521
Leverandørens varenummer
10022282
Typebeskrivelse
TXLP/2R 1610/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
161,3 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå