Nexans - TXLP/2R 380W 10W/m 38,0m - 10022284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
38 mSe tilgjengelige varianter11,7 m
Se tilgjengelige varianter123,7 m
Se tilgjengelige varianter154,5 m
Se tilgjengelige varianter17,6 m
Se tilgjengelige varianter192 m
Se tilgjengelige varianter23,5 m
Se tilgjengelige varianter29,3 m
Se tilgjengelige varianter41 m
Se tilgjengelige varianter49,7 m
Se tilgjengelige varianter59 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter35,2 m
Se tilgjengelige varianter72,4 m
Se tilgjengelige varianter80,8 m
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 38 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068863
Elnummer
1036515
Leverandørens varenummer
10022284
Typebeskrivelse
TXLP/2R 380/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
38 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå
TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner, eller i bjelkelag. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald. Lengde tilleder: 2,3m Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7 Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C. Mekanisk klasse: M2 UV-bestandig: Ja