Nexans - TXLP/2R 840W 17W/m 49,7m - 10022298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 49,7 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068573
Elnummer
1036652
Leverandørens varenummer
10022298
Typebeskrivelse
TXLP/2R 840/17
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
49,7 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå
Lengde tilleder: 2,3m
Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.
Mekanisk klasse: M2
UV-bestandig: Ja