OBO BETTERMANN - Innerhjørne GK-I70110RW - 6274340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195656517
Elnummer
1219136
Leverandørens varenummer
6274340
Typebeskrivelse
Innerhjørne for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


