Panasonic - EY9200B Batteri 12V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 12V modeller - 750912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 750 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232138821
Elnummer
8812444
Leverandørens varenummer
750912
Typebeskrivelse
8812444
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
750 g
EY9200B Batteri 12V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 12V modeller