Panasonic - EY9210B Batteri 24V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 24V modeller - 750913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 1441 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232165278
Elnummer
8812439
Leverandørens varenummer
750913
Typebeskrivelse
8812439
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
1441 g
EY9210B Batteri 24V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 24V modeller. Lades på lader EY0110B


