Panduit - BUNTN.B.PLT1.5S-C 160X4,8 NAT. STRIPS PK.A 100 - PLT1.5S-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 157 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,3 mm
Minste strekkstyrke - 222 N
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983540167
Elnummer
1342006
Leverandørens varenummer
PLT1.5S-C
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
157 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
222 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...0 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


