Pax - Baderomsvifte Pax Calima Hvit Fukt, Temperatur, Hastighet og Lyssensor, bryter, bluetooth. - 1550-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 177 mm
Strømningshastighet - 110 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Turtall - 2400 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477155014
Elnummer
4910503
Leverandørens varenummer
1550-1
Typebeskrivelse
4910503
Nominell bredde:
177 mm
Strømningshastighet:
110 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Turtall:
2400 1/min
Middels temperatur:
15...35 °C
Merkespenning:
240 V
Nettfrekvens:
60 Hz
Monteringsarrangement:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Støyutslipp:
20 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
nei
Bredde:
177 mm
Høyde:
177 mm
Dybde:
58 mm


