Peli - LED-LYKT MINI PELI 1910B 1AAA OPPGR. 72/14 LU, IPX7-2 LYSST - 1P1910B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pennlykt
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0019428135591
Elnummer
8868427
Leverandørens varenummer
1P1910B
Typebeskrivelse
8868427
Modell / utførelse:
Pennlykt
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
78 mm
Superkraftig, robust og vanntett mini aluminium LED-lykt! Batteri: 1xAAA (inkl). To lysstyrker. Lysstyrke: 72 lumen/14 lumen. Lystid: 1 t 45 min - 4 timer. Vanntett til 1 m i 30 min (IPX7). Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.


