Philips - MASTER LEDspot ExpertColor AR111 - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K - 929003043102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 14,8...14,8 W
Lysstrøm - 950...950 lm
Lysutbytte lampe - 64 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 21.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514333895
Elnummer
3758372
Leverandørens varenummer
929003043102
Typebeskrivelse
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
14,8...14,8 W
Lysstrøm:
950...950 lm
Lysutbytte lampe:
64 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
1500...1500 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
950 lm
Lysstyrke:
1400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
45...45 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
111 mm
Lengde:
61 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Klirrfaktor (THD):
0,35 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


