Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 1,5 -18 BK - 3200056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918093709
Elnummer
2027805
Leverandørens varenummer
3200056
Typebeskrivelse
AI 1,5 -18 BK
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 18 mm, lengde: 24 mm, farge: svart