Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 2,5 -18 BU - 3200580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918094195
Elnummer
2027807
Leverandørens varenummer
3200580
Typebeskrivelse
AI 2,5 -18 BU
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 18 mm, lengde: 24 mm, farge: blå


