Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 110...110 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 125 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 60 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkelaststrøm - 0,38 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819552
Elnummer
1658125
Leverandørens varenummer
2838526
Typebeskrivelse
CTM 2X1-110AC
Merkespenning AC:
110...110 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
125 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
60 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
0,38 A
Sikkerhetsnivå leder/jord:
260 V
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei