Phoenix Contact AS - SF-ASD 16 - 1200294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,465 kg
Maks. dreiemoment - 4,5 Nm
Batteridrill for gipsskruer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626666426
Elnummer
8804495
Leverandørens varenummer
1200294
Typebeskrivelse
SF-ASD 16
Nominell spenning:
3,6 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,465 kg
Maks. dreiemoment:
4,5 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
nei
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,465 kg
Dreiemomentinstilling:
0,2...4,3 Nm
Egnet for skruediameter:
3...6 mm
Passer til magasinskruer:
nei
Lengde:
266 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
172 mm


