Phoenix Contact AS - STIKKBRO - 3032211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356052573
Elnummer
1203291
Leverandørens varenummer
3032211
Typebeskrivelse
FBS 50-6 BU
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: blå


