RAYTECH S.r.l - GelBox Kelvin blå (20pk) - 1250428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 0,5...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
GelBox Kelvin
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8032853659564
Elnummer
1250428
Leverandørens varenummer
1250428
Typebeskrivelse
1250428
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
0,5...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja


