REHAU - BE-DIN 50/100 - 727192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 48 mm
Bredde - 98 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360056445
Elnummer
1280816
Leverandørens varenummer
727192
Typebeskrivelse
1280816
Høyde:
48 mm
Bredde:
98 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
5,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4100 mm²
Med overdel:
Ja
Slisset kanal for bruk i skap


