Utgått

REHAU - SIGNO BK ENDELOKK 70/130 - 726429

KopierKopier
REHAU - SIGNO BK ENDELOKK 70/130

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 70 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360045500

Elnummer

1281626

Leverandørens varenummer

726429

Typebeskrivelse

1281626

Bredde:

130 mm

Dybde:

70 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010