REHAU - SL 2GT 2050 dobbel stikkontakt med mont.ramme RAL 9010 - 261438

KopierKopier
REHAU - SL 2GT 2050 dobbel stikkontakt med mont.ramme RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde sokkelistkanal - 50 mm

  • Dybde sokkelistkanal - 20 mm

  • Antall patchkabler - 1

  • Utstyrt med - Jordet stikkontakt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196732876

Elnummer

1282868

Leverandørens varenummer

261438

Typebeskrivelse

SL 2GT 2050 dobbel stikkontakt

Høyde sokkelistkanal:

50 mm

Dybde sokkelistkanal:

20 mm

Antall patchkabler:

1

Utstyrt med:

Jordet stikkontakt

Farge:

Hvit

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Standard

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Dekor:

Andre

Dobbel stikk m/J til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler • Testet i henhold til VDE 060 del 1