Rittal - 19'' Blindpanel 1HE H=41MM 2 - 7151035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 4826 mm
Høyde - 44 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 1
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165748
Elnummer
6911319
Leverandørens varenummer
7151035
Typebeskrivelse
19" Blindpanel
Bredde:
4826 mm
Høyde:
44 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskrivelse:
Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
Pakkeenhet:
2 St.
Dimensjoner:
Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 1
Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
Pakkeenhet:
2 St.
Dimensjoner:
Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 1


