Rittal - Apparathylle 19'' 2HE 250MM - 7119250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 88,9 mm
Bredde - 4826 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177187207
Elnummer
6911506
Leverandørens varenummer
7119250
Typebeskrivelse
Apparathylle 19'' 2HE 250MM
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
88,9 mm
Bredde:
4826 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
25 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


