Rutab - M63 Pakknippel IP68 m/mutter - 1241639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291006168
Elnummer
1217917
Leverandørens varenummer
1241639
Typebeskrivelse
1217917
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
63
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
Med kontramutter:
Ja
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Komplett med kontramutter og tettningsring (PVC)
Integrert strekkavlastning.
Monteringsvennlig.
IP68
Temperaturområde: -20°C til 100°C


