Utgått

Rutab - OVERGANG PG29-M40 POLYAMID ADAPTER - PG29M40PA

KopierKopier
Rutab - OVERGANG PG29-M40 POLYAMID  ADAPTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 40

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 29

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332291007899

Elnummer

1241772

Leverandørens varenummer

PG29M40PA

Typebeskrivelse

1241772

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

40

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

29

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang Polyamid PG29-M40 RAL7035