Schneider Electric - BMXFTA150 X80 kabel FTB2820-SubD25, 1.5m - BMXFTA150

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXFTA150 X80 kabel FTB2820-SubD25, 1.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 1,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist

  • Antall poler - 28

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864080444

Elnummer

4502059

Leverandørens varenummer

BMXFTA150

Typebeskrivelse

4502059

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

1,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Plugglist

Antall poler:

28

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS: Diverse tilbehør.