Schneider Electric - Easy UPS 3S Battery Breaker Bo - E3SOPT008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 270 mm
Høyde - 430 mm
Dybde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304340553
Elnummer
6601526
Leverandørens varenummer
E3SOPT008
Typebeskrivelse
6601526
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
270 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
240 mm
Batteribryter-kit som kontrollerer likestrømsspenningen som sendes fra tredjeparts batteriløsninger til UPS-en. For bruk med det tomme batteriskapet for Easy UPS 3S.


