Schneider Electric - Exxact senterplate og dimmerhjul - reservedel - antrasitt utførelse - WDE004511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489699833
Elnummer
1412351
Leverandørens varenummer
WDE004511
Typebeskrivelse
WDE004511
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


