Schneider Electric - Jordfeilbryter Acti9 iID 4P 40A 300mA B-SI RCCB - A9Z64440

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilbryter Acti9 iID 4P 40A 300mA B-SI RCCB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489502829

Elnummer

1600447

Leverandørens varenummer

A9Z64440

Typebeskrivelse

A9Z64440

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Acti 9 B-klasse jordfeilbrytere leveres som 2P, 4P, momentane eller selektive. De kan benyttes i alle nettsystemer, og egner seg spesielt i anlegg hvor andelen av DC-komponenter er høy. 3-fase motordrifter med eller uten frekvensomformere, likeretteranlegg, rene likestrømsnett, 3-faset UPS. De er godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front. Jordfeilbryterne er støtstrømssikker ihht. EN 61008. I sortimentet finnes også dedikerte B-type jordfeilbrytere for elektriske kjøretøy.