Schneider Electric - LA4KA1U RC-ledd 220-250VAC - LA4KA1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110230093
Elnummer
4176017
Leverandørens varenummer
LA4KA1U
Typebeskrivelse
4176017
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


