Schneider Electric - Lastbryter ComPacT NSX630NA-Micrologic 0.3 3P 630A - C633630S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lastbryter ComPacT NSX630NA-Micrologic 0.3 3P 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482002883

Elnummer

4382667

Leverandørens varenummer

C633630S

Typebeskrivelse

4382667

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

630 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

630 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

630 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

6 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP30

Lastbryter ComPacT NSX630NA -3p- fastmontert versjon. In=630A. Benyttes for å betjene eller skille en krets/kurs eller utstyr fra resten av anlegget. Egner seg som hovedbryter.Den benytter samme tilbehør og gir samme tilkoblingsmuligheter som effektbrytermodellene, og har samme fysiske mål. Kan benyttes sammen med en annen ComPacT lastbryter eller effektbryter for å bygge ett mateomkoblingssystem. Fysiske mål er B140mm x H255mm x D110mm.