Utgått

Schneider Electric - LASTBRYTER I 63-4 415V 15016 M.G. - 15016

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LASTBRYTER I 63-4  415V  15016  M.G.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430150169

Elnummer

1460917

Leverandørens varenummer

15016

Typebeskrivelse

1460917

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Merkestrøm:

63 A

Antall poler:

4

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Svart

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær lastbryter som passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Multi9 produktene. Lastbryteren er godkjent som hovedbryter i underfordelinger, og kan betjenes av både sakkyndig og usakkyndig personell....