Schneider Electric - MINIKANAL 1220 ISM14125 1 ROM 2100X20X12M/TAPE PVC OPTILINE - ISM14125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480310805
Elnummer
1291206
Leverandørens varenummer
ISM14125
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
12 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
148 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


