Schneider Electric - OL50 Gulvboks 8 moduler metall - INS51044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 256 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480483042
Elnummer
1224208
Leverandørens varenummer
INS51044
Typebeskrivelse
1224208
Modell / utførelse:
Rektangulær
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
256 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
15 mm
Rammeutførelse:
Andre
Bredde innbyggingsmål:
179 mm
Ytre lengde:
279 mm
Utvendig bredde:
199 mm
Ytre diameter:
0 mm
Materiale:
Rustfritt stål
RAL-nummer:
0


